吸入吐出口径(mm)25(1インチ)
出力(kW)1.0(1.36PS)/6500min-1
全揚程(m)30
吸入揚程(m)8
最大吐出量(L/min)120
用途田畑の灌漑、園芸用散水、現場等の排水作業などに
付属品サクションホース3m×1、カップリング25mm用×2、パッキン×2、ホースバンド25mm用×3、ストレーナー25mm用×1、混合ガソリン容器×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1
質量(kg)8
種類エンジンポンプ
排気量(mL)43
使用燃料潤滑油混合ガソリン
騒音値(dB)96
燃料タンク容量(L)0.84(使用時間約1時間)
エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン
始動方式ダンパー付きリコイルスターター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×25×35
点火プラグTORCH L6RTC/互換品 NGK BPMR6A