折りたたみデスク キャスター付き

(2件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76752875 品番NPSTC-8040(ABR/SBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できる簡易デスク。キャスターを取り付けるだけの本体完成品。パソコン用、ミシン用、宿題用など多目的に使えるシンプルデザイン。折りたたみ時は脚を金具に固定可能。

幅(mm)800 奥行(mm)400 高さ(mm)700 用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブル、移動デスクとして 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 質量(kg)8 アンティークブラウン キャスター4個(うちストッパー付2個) 天板耐荷重(kg)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×70 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×700 寸法(幅W×奥行D)(cm)80×40(天板有効)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76752875 NPSTC-8040(ABR/SBK) 44805549 PSTC-8040(ABR/SBK) 折りたたみデスク パタパタデスク YAMAZEN(山善) 折りたたみデスク パタパタデスク YAMAZEN(山善) 1台 7,998 税込8,798 仕様違いの商品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25535047
2020-04-11
用途:
キッチン用に3台を固定して(800×1200)で使用
卸売・小売業

キッチン用に3台購入して
3台を固定して(800×1200)で使用
ナチュラルカラー(アイボリー?)は明るくて良かった
他店と比較しても一番安く買えて満足してます。
耐久性とこれからの使い勝手に期待します。(笑)

対象商品:
25535047
2019-11-15
用途:
軽作業台
個人のお客様

テーブル自体はきれいな色で、キャスターがついているのも良いのですが、固定のロックが全然効かず、すぐに動いてしまうのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする