カラーボックス 横向き

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76752927 品番CSWR-3012(JW3D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

横置き使用でどこでも収納ボックスや市販のインナーボックスがぴったり入るサイズ感。
横向き3段まで積み重ね可能。
収納箇所は2ヶ所。シンプルなデザインで、どんなインテリアとも相性抜群。インナーボックスを入れれば、ミニチェストに早代わり。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1222×290×300 ホワイトウォッシュ(木目調_新) 用途収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。ディスプレイラック、テレビ台、本棚としても 付属品連結用金具×1セット 材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板 幅(mm)1222 質量(kg)9.4 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122.2×29×30 組立時間約30-40分 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×27.5×27.5(収納部)
注意
※横向き3段まで積み重ね可能。
※本品は縦向きにはご利用いただけません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40722597
2021-03-17
用途:
電子部品等の収納
サービス業

横型を縦型で使用しています。ボックス形状が縦細となり、B4のケースを立てて収納できます。これまで液晶パネル等の部品はB4型のケースに入れて重ねて収納していましたので、今回はとても重宝しています。

2020-01-09
用途:
子供のおもちゃ入れに
製造業

とにかく組み立てが楽でした!
部屋もスッキリして大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする