シャープ芯ユニ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個×25本) 芯径(mm)0.3 芯硬度2B 注文コード76753304 品番ULS03253P2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は芯径・芯硬度・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯/デザイン性と機能性を兼ね備えたスライド式ケースで芯が取り出しやすい

硬度2B 芯径(mm)0.3 芯硬度2B 入数3個パック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76753304 ULS03253P2B 15448644 ULS03251P2B シャープ芯 ユニ uni(三菱鉛筆) シャープ芯 ユニ uni(三菱鉛筆) 1個(25本) 169 税込186 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
普段の筆記作業
製造業

他の替え芯とくらべて折れにくく、汚れにくいのでとても使い易いです。

2024-12-03
用途:
子供の学校用
製造業

他の芯に比べて折れにくく、書きやすく、写りにくいです。同じ芯でも製品に寄り全然違うものなんだと思いました。

対象商品:
76753338
2024-07-18
用途:
生徒さんへのご褒美
きよみず学習教室 様 (教育・研究機関)

濃く書けて折れにくいユニの0.5mmの2Bは大好評です。
シャーペンを使いはじめる小学高学年から中学生は一度使うと必ずファンになります。
なんといってもユニですし。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする