uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 水性マーカー
プロッキーツイン 太字 黒 5本パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
76753374
品番
PM150TR5P.24
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
紙に書いても、にじみが少なく、裏写りしない水性顔料インク/耐水性/紙、金属・ガラス・プラスチックなどにも筆記可能/いやな臭いがない
インク色
黒
線幅(mm)
1.2〜1.8/6.0
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
18112195
タイプ
ツイン
色数
1
線の太さ
太字