BD12010 WWホワイトボードノートB5 学研 76753478

※本体

BD12010 WWホワイトボードノートB5 学研 76753478
BD12010 WWホワイトボードノートB5 学研 76753478
BD12010 WWホワイトボードノートB5 学研 76753478

WWホワイトボードノートB5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード76753478品番BD12010
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

持ち運びが簡単なホワイトボードノート/テレワークでのオンライン会議や自宅学習に最適/細かい文字の書き込みも簡単にできる0.8mmの極細ペンが付属/各ページの間に書いた文字の保護カバーやスキャンするときの保護カバーなどとしても活躍する、筆記可能な透明シート付

色(本体)YLセット内容本体:8ページ、各ページの間に透明PPシート(4枚)/ホワイトボードマーカー Φ9mm、ペン先0.8mm程度/先端にイレイサー付寸法(幅W×高さH)(mm)257×182(本体)、15×125(ホワイトボードマーカー)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする