画像準備中

AC-DC電源

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76755578 品番UZP-220-48-JBE
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

高効率/高機能48V出力AC-DCスイッチング電源

仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠 質量(g)310typ 切替方式ワールドワイド(入力) 電流(A)0(最小) 使用温度(℃)-10〜70 グレード信頼性:FA 出力電圧(V)+48 最大電流(A)自然空冷:4.6強製空冷:6.9 入力電圧(V)AC85-264 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×36×160 冷却方式自然空冷 機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB 絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間 力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V) 安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0 EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠 適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CCC取得、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠 効率91.5% typ(AC100V)/93.5% typ(AC200V) 高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠 接地(出力GND)コンデンサ 待機電力(W)0.02typ(AC100V)/0.10typ(AC240V) ピーク電流(A)(10s以内)8.35 ピーク電力(10s以内)400.8W アクセサリタイプWH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C08VH-500:出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-03XH04XH-115:CB03Aシリーズ用接続ハーネス、WH-09ELP04XH-200:UZP-220+BS28A用バッテリパック接続用電力ハーネス 漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V) 最大電力(W)(連続)自然空冷:220.8強製空冷:331.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする