シンプルな屋内・屋外用人感センサーライト。 コンセント/充電不要のソーラー充電式。 暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約30秒で自動消灯。 100°×約8mの感知範囲。 消費電力は最大約3Wなのに150Lmのソフトに明るい照射。 屋外でも使えるので防犯にも◎ IP44の防水仕様。※完全防水ではありません。 LEDライトは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。 国内メーカーブランド。 安心設計&安心価格&安心保障(1年保証) 3つの安心をお約束。日本語取扱説明書付き。 ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。 上面にソーラーパネルが埋め込まれ、太陽の光を十分にキャッチ。 壁固定プレートもスマートに収納されている機能的でコンパクトなデザイン。 屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。 カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。 わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。 約150Lmの明かりが23粒のLEDチップから発光。ソフトな光なので、眩しくなく程よい間接照明がパッと演出してくれます。 設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。) LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 省エネでお得! センサーライト点灯時の消費電力は約3W。同じ明るさの15Wの白熱電球と比べるとその消費量は5分の1でその差は歴然。さらにLEDチップは熱くなりにくいのでやけどの心配もありません。また、一般的なLED同様寿命は約40000時間となっているため、電球の交換の必要もありません。