wasser tech307 LEDセンサーライト 2灯 パワフルソーラーライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76755675 品番wasser tech307
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パワフルな屋内・屋外用人感センサーライト。
コンセント/充電不要のソーラー充電式。
スイッチで主電源ON/OFFを操作。
主電源がONのとき暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約10〜60秒で自動消灯。
110°×約8mの感知範囲。
消費電力は最大約8Wなのに700Lmの明るい照射。
屋外でも使えるので防犯にも◎
IPX4の防水仕様。※完全防水ではありません。
ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。
大型ソーラーパネルと4000mAhの大容量バッテリーで、太陽の光をしっかり蓄えます。
ソーラーパネルの位置は3段階に調節可能で様々な設置場所に対応。
屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IPX4。
カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。
わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。
設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。

電球の種類LED 設置場所屋内/屋外 センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー 設置方式ねじ止め 保護等級IPX4(生活防水規格) 灯数2灯 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×255×215 質量(g)約956 消費電力(W)約8 光源色昼光色 色温度(K)6500 光束(Lm)約700 点灯保持時間約10〜60秒 センサー感知範囲約4〜8mまで(高さ約2.5mの位置に設置した場合)、約110° 材質ABS/ポリカーボネート 付属品壁固定用ビス×2、プラグ×2 用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする