チャック付きポリ袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 76756804 品番 B803J
参考基準価格(税別)¥262 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

整理・保管に便利な無地タイプのチャック付きポリ袋。

材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 幅(mm)85 高さ(mm)120(チャック下) 透明 種類チャック付きポリ袋 入数(枚)100
注意
※食品や液体等の密閉には使用できません。
※チャック下寸法は、誤差がございますが、家庭用品品質表示法が定められている誤差の許容範囲内でございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
小分け保管
飲食業

小物の小分け保管に使用している。
特に問題も無く、安価。

対象商品:
76756743
2024-05-17
用途:
モノタロウブランドの代替品として
サービス業

ローマ字表記に慣れてしまったので、サイズ表記の方がわかりづらい。特に、幅を強調していただくとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする