スマートバリュー
スマートバリューの 袋
スマートバリューの チャック付ポリ袋
チャック付きポリ袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5パック×100枚)
注文コード
76756978
品番
B811J-5
参考基準価格(税別)
¥9,723
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
整理・保管に便利な無地タイプのチャック付きポリ袋。
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
340
高さ(mm)
480(チャック下)
色
透明
種類
チャック付きポリ袋
入数(枚)
500
注意
※食品や液体等の密閉には使用できません。
※チャック下寸法は、誤差がございますが、家庭用品品質表示法が定められている誤差の許容範囲内でございます。
※まとめ買いは箱入りでのお届けではありませんのでご注意ください。