スマートバリュー
スマートバリューの コンテナー
スマートバリューの 折りたたみコンテナ
オリタタミコンテナ<軽量タイプ>
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76756996
品番
JL50F-TB
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
持ち運びも便利な軽量タイプ。書類や事務用品の保管に最適。薄型だから折りたたんで省スペースでの保管が可能。
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×336
色
透明/ブルー
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
71
最大積載段数
5
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.28
耐荷重(kg)
15
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
336
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
311
有効内寸法・幅(mm)
493