ファン付LED照明(ソケット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76757005 品番DLF-S800WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

天井の電球ソケットに取り付けられるファン付ライト。1台でファンとライトの両方の機能があるから、取り付けた場所が暗くなるなどの不便はありません。
お部屋の空気を循環させて換気や空調効率をあげることが可能です。
直径22センチ400gと軽量コンパクトなので、玄関、廊下や脱衣所など大型のものを取り付けることが出来なかった場所でのご使用が可能です。
調光機能、調色機能のついたLEDライトだからお部屋の雰囲気に合わせた光の色や明るさが選べます。
リモコン付き、ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)安全機能付き。

電源ソケット(E26) 光源LED 調光方式3段階(200/400/800ルーメン) 光色3段階(電球色、温白色、昼光色) 風量調整3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×220 質量(g)400 付属品リモコン、取扱説明書
注意
※屋内専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする