ファン付LEDクリップライト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76757057 品番DLF-C300BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デスクや本棚に挟んで使えるクリップファンにライトが付いて1台2役のファンライトです。物を増やしたくないデスク周りで快適にご使用いただけます。
3段階の明るさに加え、3色(電球色、温白色、昼光色)の調光機能も付いており、部屋の雰囲気や用途に併せ光の色が選べるので便利です。
ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)の安全機能付き

ブラック 付属品取扱説明書、アダプター 電源DC12V 1A コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×330 光源LED 風量調整3段階 光色3段階(電球色、温白色、昼光色) 調光方式3段階(100/200/300ルーメン) 電球の種類LED 調光の可否
注意
※屋内専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76757048
2025-10-01
用途:
組立作業
建設業・工事業

ライトが調節出来るのは良かったけれど、ファンがうるさく壊れそうな音がする。LED部分も作業場で使うには華奢過ぎると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする