カードリーダー USB3.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76757145 品番 MR3-K303WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,005 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、42種類のメディアに対応したUSB3.0カードリーダーです。

対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※・ ※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeU)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ ケーブル長(cm)約6(コネクタ含まず) データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) コネクタ形状USB3.0 Standard-A スロット数(個)3 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります 保証期間1年間 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×77×15 動作温湿度範囲5〜40℃/30〜80%(結露なきこと) インターフェースUSB3.0/USB2.0/USB1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする