エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
スマホケース 汎用 マルチケース Sサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76757285
品番
P-04PLFUSBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる薄型・軽量タイプの手帳型マルチカバー。
色
ブラック
材質
本体:合成皮革、ポリエステル、ABS、ポリウレタン
セット内容
ケース本体×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(参考収納)約145〜160×65〜75×12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【参考収納】約65〜75×12×145〜160