スマホケース 汎用 マルチケース Sサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76757294 品番P-04PLFUSBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる薄型・軽量タイプの手帳型マルチカバー。

ネイビー 材質本体:合成皮革、ポリエステル、ABS、ポリウレタン セット内容ケース本体×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(参考収納)約145〜160×65〜75×12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考収納】約65〜75×12×145〜160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする