スマホポーチ 1台収納 Lサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック )

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76757337 品番P-05CCBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備。必要に応じて3つの装着方法を選べるマルチサイズ対応スマートフォン用キャリングポーチ。

ブラック 材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリエチレン、カラビナ:アルミ合金 質量(g)約108 幅(mm)(参考)約80 高さ(mm)約170 奥行(mm)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考収納】約80×12×170 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約97×38×180※カラビナ含まず

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする