スマホ用 バンパー シリコン L〜XLサイズ (〜6.9インチ) 高透明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76757459 品番P-SBT05CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高透明で目立ちにくい!伸縮して様々なスマートフォンにフィットするシリコンバンパー。

対応機種参考収容寸法:幅約70〜81mm×奥行約12mm×高さ約150〜175mm クリア 材質シリコン セット内容シリコンバンパー×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(参考収納)150〜175×70〜80×12 特性シリコンバンパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする