エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
スマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76757565
品番
P-05PLFYSBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる、高級感あるソフトレザー素材を使用した手帳型マルチカバー。
色
ネイビー
材質
本体:合成皮革、ポリエステル、ABS、ポリウレタン
セット内容
ケース本体×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【参考収納】約70〜80×12×150〜170