ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-HDMIオス
色ブラック
シールド3重シールド
プラグ金メッキ
変換タイプオス - オス
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載パソコン、スマホ、タブレット及びHDMI端子搭載のモニター等
規格HDCP1.4/HDCP2.2
ケーブルタイプノーマルタイプ
対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz
ケーブル太さ(mm)約4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、簡易パッケージ
オス形状USB Type-C、HDMI