変換ケーブル USB Type-C to HDMI ミラーリング対応 ストリーミング対応 60Hz 【 Macbook ・ iPad 他】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76757644 品番MPA-CHDMI20BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,170
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できるUSB Type-C(TM)映像変換ケーブルです。USB Type-C(TM)端子搭載パソコン、スマホ、タブレットなどの映像信号をHDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができます。

ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-HDMIオス ブラック シールド3重シールド プラグ金メッキ 変換タイプオス - オス 対応機種USB Type-C(TM)端子搭載パソコン、スマホ、タブレット及びHDMI端子搭載のモニター等 規格HDCP1.4/HDCP2.2 ケーブルタイプノーマルタイプ 対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz ケーブル太さ(mm)約4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、簡易パッケージ オス形状USB Type-C、HDMI メス形状HDMI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする