曜日別特売
M-XGL15BBBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム 76757653

M-XGL15BBBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム 76757653
M-XGL15BBBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム 76757653
M-XGL15BBBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム 76757653
M-XGL15BBBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム 76757653
M-XGL15BBBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム 76757653
M-XGL15BBBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム 76757653
M-XGL15BBBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム 76757653
M-XGL15BBBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコム 76757653

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5.0 5ボタン ブルーLED 大きいサイズ 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76757653品番M-XGL15BBBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,610

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したLサイズの5ボタンマウス”EX-G”。

接続方式無線ボタン数5個(ホイールボタン含む)読取方式光学センサー方式ブラックホイール数1個分解能2000カウント通信方式GFSK方式電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)電波周波数2.4GHz帯電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10LED色ブルーサイズL付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1連続動作時間約363時間連続待機時間約833日使用期間電池:約675日(想定)定格電圧(V)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.0×119.9×42.0質量(g)約95(電池を含まず)
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76757653M-XGL15BBBK43151300M-XGL30BBSKBKM-XGL15BBBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G エレコム 43151300ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-Gエレコム1個
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする