エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
スマホポーチ 1台収納 Sサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック )
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76757705
品番
P-04CCBK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備。必要に応じて3つの装着方法を選べるマルチサイズ対応スマートフォン用キャリングポーチ。
色
ブラック
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリエチレン、カラビナ:アルミ合金
質量(g)
約102
幅(mm)
(参考)約75
高さ(mm)
約160
奥行(mm)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【参考収納】約75×12×160
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約92×38×170※カラビナ含まず