エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
スマホポーチ 1台収納 Sサイズ スリップインタイプ 背面ポケット付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76757739
品番
P-04SNCBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
やわらかくクッション性の高いストレッチ素材がスマートフォンをぴったりホールド!出し入れしやすいスリップインタイプのスマートフォン用ポーチ。
色
ブラック
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:SBR
質量(g)
約36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【参考収納】約75×12×160
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約103×12×194