エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
スマホポーチ 1台収納 Lサイズ 3Way ( 腰ベルトループ ショルダーベルトループ カラビナフック ) 衝撃吸収
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76757757
品番
P-05CZBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
抜群の衝撃吸収力を持つ”ZEROSHOCK”シリーズ!ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備し、必要に応じて3つの装着方法を選べるスマートフォン用キャリングポーチ。
色
ブラック
材質
表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリウレタン、カラビナ:アルミ合金
質量(g)
約112
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【参考収納】約80×12×170
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約97×25×182※カラビナ含まず