スマホポーチ 1台収納 Lサイズ スリップインタイプ 背面ポケット付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76757766 品番P-05SNCBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

やわらかくクッション性の高いストレッチ素材がスマートフォンをぴったりホールド!出し入れしやすいスリップインタイプのスマートフォン用ポーチ。

ブラック 材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:SBR 質量(g)約40 幅(mm)(参考)約80 高さ(mm)約170 奥行(mm)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考収納】約80×12×170 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約108×12×204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする