曜日別特売
- 賞状額 C500金付 大仙 76758405

 

- 賞状額 C500金付 大仙 76758405
- 賞状額 C500金付 大仙 76758405
- 賞状額 C500金付 大仙 76758405

賞状額 C500金付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズB5(大)
内容量1個注文コード76758405品番-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

主に賞状や許可証類を入れるための額です。

用途賞状掲示用サイズB5(大)奥行D(mm)273幅(mm)194材質(フレーム)木製(内面金付き)材質(表面)ガラス材質(裏板)MDF包装箱入り付属品ヒートン・吊紐
注意
※賞状の大きさの表記はJIS規格とは異なるものがあるため、必ずご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする