大仙
賞状額 C500金付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
サイズ
B4(大)
B5(大)
A4(大)
B4(大)
八二
A3(大)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76758423
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
主に賞状や許可証類を入れるための額です。
用途
賞状掲示用
サイズ
B4(大)
奥行D(mm)
379
幅(mm)
273
材質(フレーム)
木製(内面金付き)
材質(表面)
ガラス
材質(裏板)
MDF
包装
箱入り
付属品
ヒートン・吊紐
注意
※賞状の大きさの表記はJIS規格とは異なるものがあるため、必ずご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文
お送りできません