大仙
大仙の 掲示用品
大仙の ディスプレイ用品
大仙の 額/額縁
賞状額 J353
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A3(大)
材質(フレーム)
木製
材質(表面)
ガラス
材質(裏板)
MDF
注文コード
76758484
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
主に賞状や許可証類を入れるための額です。
サイズ
A3(大)
奥行D(mm)
440
幅(mm)
318
材質(フレーム)
木製
材質(表面)
ガラス
材質(裏板)
MDF
包装
箱入り
付属品
吊カン・吊紐
用途
賞状掲示用
注意
※賞状の大きさの表記はJIS規格とは異なるものがあるため、必ずご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文
お送りできません