ヨネキン
ヨネキンの 建物まわり
ヨネキンの 屋根材
ヨネキンの 屋根用部材
急勾配用換気棟0.5P 9.0〜10.5寸用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
76758999
品番
VTS-K050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
色
Z51K グレー
長さ(mm)
645
材質
塗装ガルバリウム鋼板0.35t/PP樹脂
付属品
取付ビス×4、捨水切L505mm×2
有効換気面積(cm
2
)
84.6/本
面積(m
2
)
基準小屋裏:13.5/本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配送は行っておりません。
※上記の場合、キャンセルまたは別途配送費をご負担いただいての手配となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。