VTS-K100 急勾配用換気棟1P 9.0〜10.5寸用 ヨネキン 76759096 VTS-K100 急勾配用換気棟1P 9.0〜10.5寸用 ヨネキン 76759096 VTS-K100 急勾配用換気棟1P 9.0〜10.5寸用 ヨネキン 76759096

急勾配用換気棟1P 9.0〜10.5寸用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 76759096 品番 VTS-K100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
No513 ダークブルー 長さ(mm)1090 材質塗装ガルバリウム鋼板0.35t/PP樹脂 付属品取付ビス×6、捨水切L950mm×2 有効換気面積(cm2)169.2/本 面積(m2)基準小屋裏:27.1/本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配送は行っておりません。
※上記の場合、キャンセルまたは別途配送費をご負担いただいての手配となりますので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする