曜日別特売
UT-360-53-ALS 床付け戸当り UNION(ユニオン) 76759656

UT-360-53-ALS 床付け戸当り UNION(ユニオン) 76759656
UT-360-53-ALS 床付け戸当り UNION(ユニオン) 76759656

床付け戸当り

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は縦・材質・仕上など59種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
縦(mm)
37
材質
アルミ+ゴム
仕上
ブラック
注文コード
76759656
品番
UT-360-53-ALS
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
付属アンカーC(ドリル径Φ12.7)
OAフロア用取付アダプター対応製品
縦(mm)
37
横(mm)
37
高さ(mm)
53
材質
アルミ+ゴム
仕上
ブラック
質量(kg)
0.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73630122
2020-09-07
用途: 内部建具の戸当たりとして
有限会社リ、ファインアクト 様(建設業・工事業)

色もデザインもお客様の要望通りの商品で、感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする