三基鋼業
カンヌキハンドル
接合金具です。
用途
木材等の接合に
材質
スチール、仕上/ユニクロメッキ、カチオン電着塗装
穴径(Φmm)
4.5
板厚(mm)
3
内容量
1個
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02993431
-
黒
85
85
45
48
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02993467
-
ユニクロ
75
75
35
30
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02993501
-
黒
95
95
60
63
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02993580
-
ユニクロ
95
95
60
63
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02993616
-
ユニクロ
85
85
45
48
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02993720
-
黒
75
75
35
30
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください