JB(日本ボデーパーツ工業)
SS400 カンヌキ受 曲 皿穴加工
材質 鉄製(SS400)
取付穴加工(皿穴仕様)
用途
トラックアオリの受け金としてご使用ください。
板厚(mm)
9
内容量
1個
注意
※取付に関する部品は同梱されていません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
段高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03621936
段30mm 右
径(mm):25×48
30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03621952
段35mm 左
径(mm):25×47
35
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03621961
段35mm 右
径(mm):25×46
35
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03621970
段25mm 右
径(mm):25×45
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03621979
段30mm 左
径(mm):25×44
30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03621988
段25mm 左
径(mm):25×43
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください