CB-643D コンブレーカー COB+Redヘッドライト GENTOS 76759735 CB-643D コンブレーカー COB+Redヘッドライト GENTOS 76759735 CB-643D コンブレーカー COB+Redヘッドライト GENTOS 76759735 CB-643D コンブレーカー COB+Redヘッドライト GENTOS 76759735 CB-643D コンブレーカー COB+Redヘッドライト GENTOS 76759735

コンブレーカー COB+Redヘッドライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76759735 品番CB-643D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

コンブレイカーシリーズ COB+Redヘッドライト
近距離照射に最適な白色COB(面発光)LEDの均一な光を広範囲照射
赤色モードも搭載(スイッチ独立) 点滅照射も可能
単4アルカリ電池×3本使用で最大460ルーメン
3時間の連続点灯が可能
白色:High/Mid/Eco と赤色:High/Eco/点滅の計6段階照射で色々Ecoモード時は50時間の連続点灯
可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属

明るさ(Lm)460〜10 連続点灯時間(時間)約3〜50 照射距離(m)最大約34 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62.2×44.5×36.5 質量(g)111 落下耐久(m)1 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単4アルカリ電池×3本(付属) 用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
注意
※エネループ、エボルタ使用可能。

商品説明動画

GENTOS CB-643D点灯パターン
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76759735
2024-02-26
用途:
トンネル(まぶ)水路の水漏れ修理に使用します
津々良農園 様 (農・林・水産業)

作業に使用していませんが夜間点灯して軽く明るさ
は大変満足しています

対象商品:
76759735
2022-05-22
用途:
家電の分解作業
レンタカーVanVan 様

作業台の都合上自分の陰で隠れたビスが見えなかったりしたのでこちらを購入しました。
明るさよりも8時間ある程度の明るさを保てる事と軽量を重視しました。
eneloop単4、3本を使用してますが中照度だとギリギリですね。
一度半日使用したものを翌日終日使用してみましたが午後から点灯しているのか全く分からない位暗くなりました。
よってeneloopだと中で8時間が限界だと思います。
最高光度を少しでも使うと8時間保ちません。
常に高光度を利用する方は一体式でない単3の方をお薦めしします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする