DRF-133D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 76759769 DRF-133D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 76759769 DRF-133D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 76759769 DRF-133D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 76759769 DRF-133D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 76759769

ドラグフォース ベーシックヘッドライト

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76759769 品番DRF-133D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
長時間照射モデル
単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力
12時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属

明るさ(Lm)350〜45 連続点灯時間(時間)約12〜70 照射距離(m)最大約117 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g)207 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単3アルカリ電池×3本(付属) 用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
注意
※エネループ、エボルタ使用可能。

商品説明動画

GENTOS DRF-133D点灯パターン
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
暗いところの作業時

ヘルメットにしっかりと装着でき、且つ明るさも十分です。
以前使っていた同様のヘッドライトよりも全体の重量バランスが良く、快適に使えます。

対象商品:
76759769
2024-11-18
用途:
夜間ウォーキング
久野興業 様 (建設業・工事業)

使い初める時、電池の接触不良がありメーカーに問い合わせしました。初期トラブルがありましたが今は問題なく使用してます。
しかし登山などの信頼性と安全性が重要な時の使用は避けたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
76759769
2023-09-29
用途:
電気設備点検実施時
金井電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

明るさは3段階調節が出来て,かなり遠方まで照らすことができて非常に便利ですね。値段も安くて使いやすくとても満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする