DRF-233D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 76759778 DRF-233D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 76759778 DRF-233D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 76759778 DRF-233D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 76759778 DRF-233D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 76759778

ドラグフォース ベーシックヘッドライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76759778 品番DRF-233D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
バランスモデル
単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力
8時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属

明るさ(Lm)480〜55 連続点灯時間(時間)約8〜40 照射距離(m)最大約116 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g)207 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単3アルカリ電池×3本(付属) 用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類LED
注意
※エネループ、エボルタ使用可能。

商品説明動画

GENTOS DRF-233D点灯パターン
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
メーカー品の耐久性は素晴らしい
渡邉空調メンテナンス 様 (建設業・工事業)

過去まで安い物を購入していましたが
「安物買いの銭失い」ではないけど耐久性を求めるならばこちらを
お選び下さい

2022-11-24
用途:
ダンプのメンテナンなど
その他業種

実際の明るさがわからなかったので不安はありましたが
十分な明るさで満足してます
値段的に防水じゃないのは残念ですが…
あとはすぐ壊れないでもってくれるのを願うだけです
昨日届いて今日から使ってますので

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする