レクシード ハンディトーチ充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76759848 品番RX-386R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属

明るさ(Lm)900〜50 直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×141.8 防塵防水性能IP66 質量(g)177 連続点灯時間(時間)約7〜80 照射距離(m)最大約179 落下耐久(m)2 付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回)約300 充電時間(時間)約4 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)約2800 電池専用リチウムイオン充電池 用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応

商品説明動画

GENTOS RX-386R点灯パターン
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1人が参考にしています
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする