RX-344D レクシード ハンディトーチ4x4 GENTOS 76759866 RX-344D レクシード ハンディトーチ4x4 GENTOS 76759866 RX-344D レクシード ハンディトーチ4x4 GENTOS 76759866 RX-344D レクシード ハンディトーチ4x4 GENTOS 76759866 RX-344D レクシード ハンディトーチ4x4 GENTOS 76759866 RX-344D レクシード ハンディトーチ4x4 GENTOS 76759866

レクシード ハンディトーチ4x4

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76759866 品番RX-344D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
単4×4本電池式モデル
単4アルカリ電池×4本使用で560ルーメンの高出力
2時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、テスト用電池付属

電源単4アルカリ電池×4本(付属) 明るさ(Lm)560〜30 直径×長さL(Φmm×mm)約38.0×129.1 防塵防水性能66 質量(g)167 連続点灯時間(時間)約2〜47 照射距離(m)最大約247 落下耐久(m)2 付属品ストラップ、テスト用電池 用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
注意
※エネループ、エボルタ使用不可。

商品説明動画

GENTOS RX-344D点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする