画像準備中

ピンホール探知器DJ-6(A)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76762009 品番DJ-6(A)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

DJピンホール探知とポロシティ試験シリーズは、非破壊検査分野でのパルス電圧によるピンホール、空隙率及びその他の欠陥の幅広い非導電性コーティング、ライニングを迅速に検査するように設計されています。
石油化学産業、パイプ工場、プラスチック製作、航空宇宙産業で使用
出力高電圧の直接表示
青いバックライト付きのクリアLCD
自動電源オフ機能
充電ステータスインジケータ

仕様厚さ検出:0.03-1mm 寸法(mm)220×130×88 消費電力(W)6 出力電圧0.6KV-8KV 直流電圧(V)12 ディスプレイ3桁LCD・完全にタッチスクリーン アラームイヤホンとブザーの両方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする