ビッカース硬度計TMVT-1

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76762027 品番TMVT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,857,800
販売価格(税別)
2,598,000

デジタル硬度計とコンピューターの一元化設計で操作が便利
Windows 7 システムを搭載し、ディスプレイ、プリンタなどの出力装置を搭載
対物レンズと圧子の自動認識と自動切り替え
昇降スクリューはワームギア構造を採用し、変速機が安定
X-Y 自動載物台プラットフォームにより、測定位置と測定値がより正確
手動で試験力を選択し、試験力のロード/ 滞留/ アンロードプロセスが自動的に動作
内蔵CCD 画像採集システムを通じて、タブレットに圧痕インデントを直接表示し、タッチパネルボタンをタッチして、自動的にマイクロビッカース硬度値を測定
硬度スケール変換機能により、各硬度スケール間で変換
測定データを自動的に記録し、硬度- 深さ曲線を生成、Word ドキュメントに保存

仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、コンピュータシステム:CPU:IntelI5・メモリ:2G・ハードディスク:64G、カメラ画素:130万、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、硬度読み取り:タッチスクリーンでインデントを表示・自動読み取り、最小測定単位:0.025um データ出力WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成できます 対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする