デジタルブリネル硬度計
全自動3 圧子タッチスクリーン機能
全体の構造がコンパクトで試験荷重が安定し正確に測定
テストプロセスは、対物レンズと圧子の自動切り替え機能
スイッチングの位置は機械的および電子的なダブルマッチング
内蔵のタッチスクリーンタブレットで操作が便利
顕微鏡光源による刺激や視覚疲労を回避し、測定誤差を低減
ブリネル測定の完全自動化を実現
10 段階の試験力と13 種類のブリネル試験スケール
3 組のボール圧子と2 組の対物レンズを有し,対物レンズと圧子を自動的に認識し自動的に切り替え
自動リフティングプラットフォームでワンキーの自動化を実現
硬度計とパネルコンピュータの統合設計
Windows 7 システムを搭載
内蔵のCCD 画像自動測定システム、タッチスクリーン操作ディスプレイでプリセット試験力滞留時間、測定圧痕インデント光源の強度調整、測定圧痕インデントの長さ、硬度値、硬度値測定範囲、測定回数などを表示
ソフトウエアで自動校正及び手動で微調整
変換スケール機能
硬度試験の結果は、WORD またはEXCEL レポートを生成、印刷が可能
USB インタフェース、VGA インタフェース、ネットワークポート