画像準備中

測量トータルステーションTTS105

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76762587 品番TTS105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

TTS105は主に建築・土木分野に応用される電子・光学機器です。
角度、距離、座標および多くの高度な測定は、三角法と三角測量を行うトータルステーション製品
大型高解像度のスクリーンディスプレー
反射ミラーレスモードで最大100メートル測定
拡張内部メモリは最大50000ポイント
ハンディーEDMヘッド
電子式自動補償器
計測プログラムと実用ソフトウェアを装備
赤色レーザセンタリング可能
赤色レーザの指向性により、反射ミラーレスの距離測定で精度が保証されます
英数字キーボードとファンクションキーによる簡単操作
最大30時間の長時間のバッテリー
丈夫で耐久性の防水設計

仕様最小フォーカス:1.5m、光学絞り:45mm、望遠鏡のバレルの長さ:150mm、シングルプリズム:4000m、トリプルプリズム:7000m、ファイン計測モード(リピート):約1.8秒 (初回2.5秒)、トラッキング測定モード:約0.4秒 (初回1.5秒) 倍率(倍)30× 測定精度±(3+2ppmD)mm 最小読取値1mm 解像度3" 視野1°30′(2.6%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする