コンクリート厚さ計 TC300

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76762614 品番TC300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

TC300はコンクリートスラブのような非金属板の厚さを測定
主に電磁界の分布特性を利用してコンクリートスラブの厚さを測定(厚さ測定、解析データの保存、出力などの機能)
ポータブルなインテリジェントな厚さ測定器
コンクリート、岩石、ガラス及びその他の非金属板の厚さを測定
音声アラーム、信号強度バーは、測定精度を向上させるために使用
測定した厚さの値を直接デジタルで読み取る
測定データの作成とデータロギング機能
USBとRS232インタフェース機能
測定データのリアルタイム解析機能

寸法(mm)210×153×90 質量(g)880 測定範囲(mm)40-820 電源単三電池(LR6)x6個 測定精度±1mm(対象物の厚さは40-600mmの場合) | ±2mm(対象物の厚さは601-820mmの場合) メモリー32000件テストデータと4000組コンポーネント ディスプレイ大型グラフィックディスプレイ 使用環境温度(℃)-10-40 使用環境湿度(%)≦90RH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする