TIME
TIMEの 環境測定(自然環境/安全環境)
TIMEの 騒音計・地震計・振動計
TIMEの 振動計
振動計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲
相対変位:0.01〜1.999 mm、(peak〜peak)
注文コード
76762684
品番
TIME7122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
モータや電気ファン、ポンプ、エアコンプレッサなどの機械の不具合品の検知、ベアリングやギアのアライメントの簡易チェックに最適
コンパクトで軽量、片手で操作
検査結果は40秒間保持
仕様
測定パラメータ:相対変位、振動周波数範囲:相対変位:10 Hz 〜500 Hz
寸法(mm)
150×22×18 ()
測定範囲
相対変位:0.01〜1.999 mm、(peak〜peak)
質量(g)
55(バッテリ含む)
電源
ボタン電池2個(LR44 or SR44)
精度
±5 ±2
ディスプレイ
3 1/2桁 LCD
使用環境温度(℃)
0-40
使用環境湿度(%)
< 85
バッテリー稼動時間
約4.5時間(連続使用時)