振動計

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲加速度:0.01〜199.9 m/S2 (peak)、振動速度:0.01〜199.9 mm/s (RMS)、相対変位:0.01〜1.999 mm(peak〜peak) 注文コード76762693 品番TIME7126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は測定範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

モータや電気ファン、ポンプ、エアコンプレッサなどの機械の不具合品の検知、ベアリングやギアのアライメントの簡易チェックに最適
コンパクトで軽量、片手で操作
検査結果は40秒間保持

仕様測定パラメータ:加速度、振動速度、相対変位、振動周波数範囲:加速度:10 Hz 〜1 kHz、振動速度:10 Hz 〜1 kHz、相対変位:10 Hz 〜500 Hz 寸法(mm)150×22×18 () 測定範囲加速度:0.01〜199.9 m/S2 (peak)、振動速度:0.01〜199.9 mm/s (RMS)、相対変位:0.01〜1.999 mm(peak〜peak) 質量(g)55(バッテリ含む) 電源ボタン電池2個(LR44 or SR44) 精度±5 ±2 ディスプレイ3 1/2桁 LCD 使用環境温度(℃)0-40 使用環境湿度(%)< 85 バッテリー稼動時間約4.5時間(連続使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする