仕様加速度測定範囲:0.1m2、/s 〜20 m2、/s、(Peak)、振動速度測定範囲:0.1m2、/s 〜20 m2、/s、(Peak)、相対変位測定範囲:0.001mm〜0.8mm、(Peak〜Peak)、加速度周波数範囲:10Hz〜200Hz、10Hz〜500Hz、10Hz〜1KHz、10Hz〜10KHz、振動速度周波数範囲:10Hz〜200Hz 、10Hz〜500Hz 、10Hz〜1KHz、相対変位周波数範囲:10Hz〜200Hz ・10Hz〜500Hz
寸法(mm)171×78.5×28
質量(g)230
電源リチウム電池(バックライトなしで連続作業20時間)
測定精度(%)±5
使用環境温度(℃)0-40
使用環境湿度(%)≦80RH