振動計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76762745 品番TIME7240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

3チャンネル(CH1、CH2、REV)、3方向(X軸、Y軸、Z軸)のいずれか2つの振動をテスト可能
5つの測定モード:3つのパラメータ測定(AVDモード)、動的時間、ドメインウェーブ(TIMEモード)、動的スペクトル(FFTモード)、データサンプリング(サンプルモード)、回転速度測定(REVモード)
加速度、速度、ピーク、変異のピークtoピークを測定
フィルターのカットオフ周波数を100Hzまでプリセット。
振動周波数と波形をリアルタイム表示
20秒間の連続サンプリング
最大50ポイントの無限データ、測定データはポイントごとにファイルに保存。ユーザーは振動パラメータ、波形、周波数データ、回転速度を確認可能
プリンター(別売)に接続して、測定データ、波形、スペクトルチャートを印刷
高精度な計測のための光電変換器
誤動作の自己診断:テスト結果が警告ラインを外れた場合にアラーム
長寿命リチウム電池
カラーLCDディスプレイ
Vibration probe TSV-03 付属

仕様加速度測定範囲:1-2・000m/s2(感度1.0-9.9mV実効値/g)・0.2-200m/s2(感度10-99mV実効値/g)、速度測定範囲:1-2・000mm/s(感度1.0-9.9mV実効値/g)・0.2-200mm/s(感度10-99mV実効値/g)、変位測定範囲:10-20・000um(感度1.0-9.9mV実効値/g)・5-2・000um(感度10-99mV実効値/g)、ローテーション速度:300-60000RPM、利用可能湿度:80%RH以下 寸法(mm)223×122×38 質量(g)606 周波数範囲5-10000Hz(加速度)・5-1000Hz(速度)・5-500Hz(変位) 測定誤差±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする