超音波厚さ計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76762824 品番TIME2113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

メトリックとインペリアル単位計の表示に対応
自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正
自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正
カップリングの安定性をチェック可能
電源オフ後も10件のデータを保持
5種類の素材ごとの音速を保持
付属標準二振動探触子 : 5PΦ10

寸法(mm)124×68×27 質量(g)140 測定範囲(mm)1.2-225.0 電源単4乾電池 x2(別売) 消費電力(mA)20以下 ディスプレイ4桁LCD 最小表示単位0.01mm 測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ 音速範囲1000-9999m/s 動作温度範囲(℃)0-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする